曜日別特売
13850 滅菌ガーゼ アメジスト 滅菌済 50枚入 アメジスト(大衛) 48263716

滅菌ガーゼ アメジスト 滅菌済 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50袋×1枚)サイズS注文コード48263716品番13850
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

すり傷・切り傷・やけど・眼帯やマスクなどの"あてガーゼ"として使用が可能です。
1枚ずづの個包装・滅菌済の綿100%の綿糸ガーゼのため開封後すぐに使用可能です。
乱糸(糸くず)が出ないよう端を折りたたんでいます。

サイズS混率(%)綿100アズワン品番7-4093-11折りたたみ寸法(mm)50×50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112202200医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※パッケージデザインは予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする