ベルグメン5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48263750 品番136
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

プレス加工を施した薄型で、毛羽立ちを軽減できます。
低発塵性に優れており、一般処置など、様々な用途に使用できます。

材質綿100% 寸法(mm)40×40 質量(g)500 アズワン品番7-4059-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112101000 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする