DM-10HLL 多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ 48263785

※使用例

多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)

(6件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
奥行(mm)1795
間口(mm)2390
グレー
タイプロングパネル
内容量1台注文コード48263785品番DM-10HLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。
ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。
3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。
柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。
物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。
工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。

用途
物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど
間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】2390×1795×2513、【内部】2230×1490×2450グレータイプロングパネル本体質量(kg)約150付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本仕様組立式材質ガルバリウム鋼板奥行(mm)1795間口(mm)2390間口W×奥行D(mm)【土台】2350×1615適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、車幅2.3mが進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※配達場所によっては運送会社様の支店止めによる引き渡し、もしくはお客様へ荷物をトラックまで引き取り、キャンセルをお願いする場合があります。
※一部地域で個人宅配送不可となります。(現在:鳥取県、島根県、山口県、四国4県、その他県一部地域)
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)
※タイヤラックや自転車、物干竿などの撮影用小物は付属しておりません。
※雨は屋根の奥側から左右に流れます。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※地面と固定したい場合は付属のアンカープレートを本体に取り付け、地面に穴をあけ、モルタルで固定をしてください。
掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48263776
2025-07-31
用途: 屋外の待機所として
医療法人生寿会てらだファミリークリニック医療・福祉・介護関連業

満足しています。
3人がかりで組み立てました。下はコンクリートとに留めました。
頑丈です。

対象商品 : 48263776
2021-01-13
用途: ごみステーション
株式会社トミーテック

ロングで購入し、組み立ても問題なく出来ました。
喜んでいたところ、2週間後の強風で裏板が風で押され外れてしまいました。外れた板などを直し再度組み立てました。
両サイドの壁には、外からのサポートが有りますが、裏板のフレームの支え(補強が無く)が固定されていない(中間部分)裏板にもこの間口ならば、2か所ほど補強が必要かと思います
ロングでなければ、多少条件が違うと思いますが有ったほうがベストでしょう

2が参考にしています
対象商品 : 48263776
2021-01-14
用途: 喫煙室
紀陽除虫菊株式会社製造業

昨年、同物置を二ヶ所に設置し使用しております。重宝しており今回も購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 48263776
2020-08-17
用途: 自転車用車庫他
製造業

作りも良く頑丈です。他の皆さんの投稿にもあるように奥行がもう少しあると大人用自転車でもおさまりが良いと思いますが十分だと思います。私は土間もコンクリート仕上げしました。多少の知識と組立用のインパクトドライバー等があれば短時間で組立られると思います。仕上がりにとても満足しています。

対象商品 : 48263776
2020-10-16
用途: 自転車置場に使用

組付け時、取説と現物が違うため苦労したが、メーカーさんが親切に指導してくれたので完成しました。もう少しわかりやすい組付け書が必要だと思われます。完成後は自転車置場として便利に使わせてもらっています。

1が参考にしています
対象商品 : 48263776
2020-07-31
用途: 屋外喫煙所と駐輪場
株式会社全日本検査技術その他業種

屋外喫煙所と駐輪場用に2台購入しました。
屋外喫煙所としては、日中屋根天板が焼けて輻射熱で熱いので断熱加工を検討しています。
駐輪場用としては原付バイクでもはみ出すので、もう少し奥行きが欲しい所です。
安っぽさは否めませんが、組み立てが簡単なのは良いと思います。
固定用のアンカーが貧弱なので、レベル出しも兼ねた固定用のベースを自作して設置しました。
価格を考えるとお買い得なものだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする