セコンダーゼ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20箱×300枚) 注文コード 48263874 品番 2543
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

安心の日本製医療用不織布ガーゼです。
コットン100%繊維の不織布を使用。
繊維の流れを抑えたプレーン製法で初期吸収・吸収量ともに非常に優れております。
低発塵性に優れているので、環境清拭、患者様の清拭等様々な用途に使用できます。
ホコリなどが入りにくい便利な”紙箱入”なので最後の1枚まで清潔にお使いいただけます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。

材質綿100% 折数4 寸法(cm)25×25 アズワン品番62-3113-46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106500 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする