TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の 注射・輸液管理
TERMO(テルモ)の 注射筒・シリンジ
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし 予防接種用 SS-01Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
48264179
品番
SS-01P10
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー
色
赤
容量(mL)
1(予防接種用)
アズワン品番
9-1397-01
医療機器承認・認証・届出番号
汎用注射筒
医薬品医療機器等法
一般医療機器