TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 処置・手術
TERMO(テルモ)の 注射・輸液管理
TERMO(テルモ)の 注射筒・シリンジ
テルモシリンジ SSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
48264197
品番
SS-02SZ20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途・容量に応じて選べる、使いやすいデザインのシリンジ。
容量(mL)
2.5
先端形状
ルアースリップ式
アズワン品番
61-9704-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00101000022
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48264197
SS-02SZ20
48264118
SS-02SZ20
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)
1箱(100本)
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ後継品