曜日別特売
AG7510 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264214

AG7510 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264214
AG7510 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264214
AG7510 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264214
AG7510 現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋 ACE GLOVE(エースグローブ) 48264214

現場系女子 エアーフレックス ニトリル背抜き手袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)22(±2)
内容量1双注文コード48264214品番AG7510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

女性の握力でも疲れにくく、やわらかい。肌を危険から守る耐久性。耐油性、耐摩耗性に優れるニトリル背抜き手袋です。

用途
荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
サイズM全長(cm)22(±2)中指長(cm)7.7(±0.5)手のひらまわり(cm)16(±1.5)材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ピンク入数(双)1機能耐久性・耐油性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムアズワン品番65-0308-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264214
2024-08-22
用途: 庭作業用
浪速商事株式会社不動産業

使用感はいいです。 手が大きいので、指の股が浮きます。Lサイズがあればいいな、と思います。 工具を使った力がいる作業だと、手の平部分が薄めなので、手のひらの皮がむけてしまいました。普通の作業なら問題ないと思います。

対象商品 : 48264214
2022-01-31
用途: 庫内作業
その他業種

色が、かわいかったし、締め付け感がなかったので、使用中もよかった!
ただ、手のひら周りが少し、小さめです。

対象商品 : 48264214
2022-08-10
用途: 現場で使用
有限会社 オガワサービス業

安価で素晴らしい商品。これ以外の商品は使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする