ACE GLOVE(エースグローブ)
ACE GLOVE(エースグローブ)の 背抜き手袋
ACE GLOVE(エースグローブ)の ニトリルゴム 背抜き手袋
エアーフレックス ニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48264248
品番
AG7511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐油性、耐摩耗性に優れ、通気性も良く、長時間の作業も安心。さらに抜群のフィット感で繊細な動きも快適に。
サイズ
LL
全長(cm)
25(±2)
中指長(cm)
8.5(±0.5)
手のひらまわり(cm)
19(±1.5)
材質
表:ニトリルゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他
色
ネイビー
入数(双)
1
用途
荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
機能
耐油性・耐摩耗性・通気性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
アズワン品番
65-0307-93