AG7821 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264266 AG7821 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264266 AG7821 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264266 AG7821 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264266

ラバーレックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48264266 品番 AG7821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

サイズL 全長(cm)24(±2) 中指長(cm)8.5(±0.5) 手のひらまわり(cm)19(±1.5) 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他 ネイビー 入数(双)1 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能グリップ力・蒸れにくい・フィット感耐久性 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム ゲージ数15 アズワン品番65-0303-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
作業時

値段も手ごろですしフィット感もすごく良いです。色も綺麗。
薄手なので夏場向きだと思いました。
涼しくて良いのですが手の甲の部分がすぐに破けてしまいます。

対象商品:
48264354
2020-02-21
用途:
幹線工事に
LOTUS DESIGN 様 (建設業・工事業)

値段の割にしっかりしてます。ゴム部が厚いため細かい作業には適しませんが、力を入れる幹線の引き込みなどにはグリップが良く重宝します。背抜き部分は快適で、蛍光イエローが目立ち事故防止にもなるかと思います。ゴム臭については、私見で言うと気にならない程度と思いますが、若干ありますので神経質な方は避けた方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする