曜日別特売
AG7873 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264318

 

AG7873 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264318
AG7873 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264318
AG7873 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264318
AG7873 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264318

ラバーレックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(3双)
サイズM
ネイビー
内容量1組(3双)注文コード48264318品番AG7873
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などにサイズM全長(cm)23(±2)中指長(cm)8(±0.5)手のひらまわり(cm)18(±1.5)材質表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー入数(双)3機能フィット感・グリップ力アズワン品番65-0303-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 作業時

値段も手ごろですしフィット感もすごく良いです。色も綺麗。
薄手なので夏場向きだと思いました。
涼しくて良いのですが手の甲の部分がすぐに破けてしまいます。

対象商品 : 48264354
2020-02-21
用途: 幹線工事に
LOTUS DESIGN建設業・工事業

値段の割にしっかりしてます。ゴム部が厚いため細かい作業には適しませんが、力を入れる幹線の引き込みなどにはグリップが良く重宝します。背抜き部分は快適で、蛍光イエローが目立ち事故防止にもなるかと思います。ゴム臭については、私見で言うと気にならない程度と思いますが、若干ありますので神経質な方は避けた方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする