AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379

 

AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379
AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379
AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379
AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379
AG7822 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264379

現場系女子 ラバーレックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズS(女性用)
ネイビー
内容量1双注文コード48264379品番AG7822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などにサイズS(女性用)全長(cm)21(±2)中指長(cm)7(±0.5)手のひらまわり(cm)16(±1.5)材質表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他ネイビー入数(双)1機能グリップ力・蒸れにくい・フィット感耐久性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴムゲージ数15アズワン品番65-0308-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48264379
2023-05-01
用途: 倉庫での荷物仕分け時
運輸・通信業

大きさも小さめだし滑らないし文句なしです
値段がお安めなのも嬉しいです

対象商品 : 48264397
2020-10-22
用途: 運送業
運輸・通信業

女性の小さいサイズの軍手がなくて困っていました。
あまりお店で、売っているの見かけないので
かなり助かってます。
ピタっとフィットして脱げない
この商品より良いのないんじゃないですか?ってくらい
自分の中では
大ヒット商品です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする