AG7884 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264433 AG7884 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264433 AG7884 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264433 AG7884 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264433 AG7884 現場系女子 ラバーレックス ACE GLOVE(エースグローブ) 48264433

現場系女子 ラバーレックス

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 48264433 品番 AG7884
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。

サイズS(女性用) 全長(cm)21(±2) 中指長(cm)7(±0.5) 手のひらまわり(cm)16(±1.5) 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン・ポリウレタン・その他 イエロー 入数(双)3 用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに 機能フィット感・グリップ力 アズワン品番65-0308-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48264379
2023-05-01
用途:
倉庫での荷物仕分け時
運輸・通信業

大きさも小さめだし滑らないし文句なしです
値段がお安めなのも嬉しいです

対象商品:
48264397
2020-10-22
用途:
運送業
運輸・通信業

女性の小さいサイズの軍手がなくて困っていました。
あまりお店で、売っているの見かけないので
かなり助かってます。
ピタっとフィットして脱げない
この商品より良いのないんじゃないですか?ってくらい
自分の中では
大ヒット商品です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする