ウレタングローブ10P

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 48264494 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった通気性の良い薄手の手袋です

サイズL 全長(cm)約24 中指長(cm)約8.2 手の平幅(cm)約8 手のひらまわり(cm)約19 材質ポリエステル ブルー ゲージ数13 入数(双)10 用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-13
用途:
農作業
株式会社ベリーろーど 様 (農・林・水産業)

値段も安くて、ものもいいと思います。また注文したいです。

対象商品:
48264485
2021-11-11
用途:
清掃作業の時
製造業

玄関周りの履き掃除をする時に使用しています。
寒くなってきたので、軍手より滑りにくく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする