クリニコ
クリニコの サプリメント・プロテイン
クリニコの プロテイン
エンジョイプロテイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
48264495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,575
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
溶かしやすく、使いやすい。リン・カリウム含量を低く調整した高たんぱく質。
料理や飲み物の味を損なわず、溶けやすいたんぱく質粉末です。
仕様
【BCAA(分岐鎖アミノ酸)】約22g(100gあたり)
成分
乳清たんぱく質
容量(g)
700
アズワン品番
7-9093-03
アレルギー
乳成分・大豆
商品説明動画
参考になった