COVER WORK(カバーワーク)
COVER WORK(カバーワーク)の 背抜き手袋
COVER WORK(カバーワーク)の 天然ゴム 背抜き手袋
バンブーコンフォート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48264712
品番
FT-311100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手袋の原手に竹繊維を使用し抗菌防臭効果。
蒸れにくく、爽やかな装着感持続する。
樹脂は天然ゴムを柔らか発泡加工で抜群のフィット感とグリップ力。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
竹繊維70%・綿30%
色
グリーン
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13
機能
通気性
入数(双)
1