スリークォーターソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48264755 品番 FT-321100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

原手は柔らかくフィット感の高いナイロンと高弾力ポリエステルを使用。
発泡加工で柔らかい樹脂をナックルコートし水等の侵入を防ぐ。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質高弾力ポリエステル・ナイロン グレー×黒モク 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 機能通気性 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする