ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 診察・検査器具
ウェルチ・アレンの ライト 診察器具
ウェルチ・アレンの ペンライト 診察器具
GS LEDライト 44-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-6801-32
注文コード
48264897
品番
44410-J
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フレキシブルアームにより前後左右の角度調整ができます。
LEDライトなので観察野に、より明るい白色光です。
タッチレスコントロールパネルにより直接触れずに電源のON/OFFができ、清潔に使用できます。
仕様
照野(Φmm):130〜150
質量(kg)
2.56
高さ(mm)
845
切替方式
(照度)ON/OFFのみ
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
2.5
光源
LED
照度(Lux)
20000
作業距離(mm)
305〜500
アズワン品番
0-6801-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器