菊屋
菊屋の ベッド・寝具
菊屋の ベッド・寝具アクセサリ
ベッドガードスリム 2個組
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
48265484
品番
TP-3303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
掛け布団のズレや落下の防止に。
マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。
2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
用途
マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。
らくらく設置で自在に場所が変えられます。
材質
スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)27×40×45(1個あたり)
注意
※本体と脚部分の設置はお客様の組立となります。
※あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません