ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
シリーズ
Han E
注文コード
48265657
品番
09330162601+19300161521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ
コネクタキット
シリーズ
Han E
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
16
キット内容
Hood, Insert
コンタクト数
16
オス・メス
オス
スレッドサイズ
M25