曜日別特売
RS40-1B16TQ-H014N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48265716

RS40-1B16TQ-H014N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48265716
RS40-1B16TQ-H014N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48265716
RS40-1B16TQ-H014N-J05D2M05 RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48265716

RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数16
16
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
30
23
27
32
34
35
36
38
40
軸穴径(Φmm)14
内容量1個注文コード48265716品番RS40-1B16TQ-H014N-J05D2M05
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
14
仕様
歯先硬化処理/高周波焼き入れ
形状
1B
チェーンピッチ(mm)
12.7
寸法a(mm)
7
止ねじ
M5
ピッチ径(Dp)(Φmm)
65.1
外径(Do)(Φmm)
71
セットスクリュー
2ヵ所
ローラ径(Φmm)
7.92
軸穴径公差
H7公差仕上げ
ハブ長さL(mm)
22
ハブ径DH(mm)
50
キーKw×KH(mm)
5×2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途: 水門のギヤードモーター
株式会社キムラデンキ 様(製造業)

説明では、キー溝が6mmになっていたが現物は5mmであった。
シャフトが6mmで5mmのキーでは?0.8~1,0mmのしむが必要

1人が参考にしています
対象商品 : 48264255
2023-06-07
用途: 機械のメンテナンス
堀越畳店 様

モーター軸のサイズ、なかなか 探しても無いんです。やっと見つけました。
サイズ完成品 感謝です。早々に使っています。

対象商品 : 48264456
2016-04-19
用途: 米乾燥機周波数変更のために使用
農・林・水産業

米乾燥機周波数変更50Hz→60Hzのために使用しました。詳細なサイズが表示されているので希望のものが手に入りました。交換しての動作確認は良好です。1個だけの購入ができるのはありがたいです。

対象商品 : 48272497
2015-09-15
用途: コンベアー駆動モーター
SJメカニック 様

問題なく取り付け交換出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする