※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48265737 品番 252F-02-3WT
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。
ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。
パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
ホワイトが新しく加わりました。

材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック プラグ:ホワイト 質量(g)7 寸法L(mm)19(プラグ寸法) 寸法G(mm)2〜2.8(グリップ寸法) 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体に直接荷重が加わるような使用をすると破損の原因となります。

商品説明動画

カムロックファスナーシリーズ[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする