※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
カムロックファスナーアルミフレーム取付セットAS-255F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
カムロックファスナー255F-05-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
注文コード
48265868
品番
AS-255F-05-3-30-8WT
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
セット内容
カムロックファスナー255F-05-3型:1ヶ、ブラケットAS-252F:1ヶ、ASナットAS-8M4:2ヶ、M4×10六角穴付ボルト:2ヶ
色
プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
アルミフレーム:30×30、溝幅8