※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48265956 品番 AUH-H900
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。
アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。
ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。

用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 寸法A(mm)900 仕上シルバーアルマイト処理 推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5 耐荷重N(kgf)588.4(60) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パネル、壁ともに必ず柱などの固い下地が裏にある位置に取り付けてください。
※キャッチ金具AUH-C70は使用できません。

商品説明動画

パネル吊金具 AUH型 - [スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする