※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48266008 品番 HG-TQU15-B
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)145 タイプヒンジ閉じ方向トルク発生タイプ 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※フリーストップしない範囲では、ストッパーなどを設けてください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※経年変化や温度・湿度などによるトルク低下を考慮し、出荷時のトルクを高めに設定しています。
※輸送中にヒンジが開閉しないようにコーションシールが付いています。製品取付時に外してください。
※蓋や扉の口開きを防止するため、キャッチ・ラッチを併用してください。

商品説明動画

ワンウェイトルク裏蝶番 HG-TQU15型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする