※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクヒンジHG-TE型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質固定本体・可動本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、シャフト:鋼、摩擦板:ステンレス鋼(SUS304)、皿ばね:鋼、緩み止めナットM4:ステンレス鋼(SUS304) 注文コード48266035 品番HG-TE03
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は材質・トルク値N・mなど5種類から選べます 他の種類を見る

蓋やカバーを任意の角度で保持できます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
オプション品のカバーで、ねじ部を隠せます。

用途音響機器、FA機器、各種自動機器、医療機器、分析機器 材質固定本体・可動本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、シャフト:鋼、摩擦板:ステンレス鋼(SUS304)、皿ばね:鋼、緩み止めナットM4:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)13 使用温度(℃)-10〜50 トルク値N・m(kgf・cm)0.3(+40%・-20%)[3.1(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
※可動本体に蓋を取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする