アイリスチトセ
アイリスチトセの ホワイトボード
アイリスチトセの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード_学習用ボード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48266209
品番
KCST809SSWW
参考基準価格(税別)
¥91,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
上下出来る学習ボード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
864×400×1400/1100
キャスター径(Φmm)
50
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚)
スチール丸タイプ
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません