ハーティング
Harting ヘビーデューティパワーコネクタキット パネルキット メス 4 + PE極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
注文コード
48266305
品番
09200030720+09200042711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4 + PE
シリーズ
Han A
定格電流(A)
10
オス・メス
メス
タイプ
パネルキット
スレッドサイズ
PG11
定格電圧(V)
230→400ac
キット内容
Female Insert, Hood
仕様
UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ