ハーティング
ハーティングの 電気部品
ハーティングの 電気部品その他関連用品
Harting リボンケーブル,シールド有り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(30m)
注文コード
48266646
品番
09180157007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1
幅(mm)
19.05
容量
78.7 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
15
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+105
特性インピーダンス(Ω)
75
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300