Harting リボンケーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(30m) 幅(mm)20.32 注文コード48266655 品番09180167008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1 幅(mm)20.32 容量78.7 pF/m ピッチ(mm)1.27 極数16 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+105 特性インピーダンス(Ω)75 ストランド数7 リール長さ(m)30 許容電圧(V)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする