ハーティング
ハーティングの 電気部品
ハーティングの 電気部品その他関連用品
Harting リボンケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(30m)
幅(mm)
76.2
注文コード
48266777
品番
09180607008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL、CSA. 丸形フラットケーブル1.27 mm. 圧接終端用丸形フラットケーブル 第1導体上にエッジマーク UL認定PLCC CL2 CSA認定AWM FT-1
幅(mm)
76.2
容量
78.7 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
60
外径(Φmm)
12.45
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+105
特性インピーダンス(Ω)
75
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300