ハーティング
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
端子の種類
はんだ
注文コード
48267714
品番
09032966825222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
この商品は
端子の種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
極数
96
仕様
Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)
94.9
幅(mm)
10.6
寸法(mm)
94.9×10.6×11.6
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
DIN 41 612
端子の種類
はんだ
定格電流(A)
2
深さ(mm)
11.6
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
96
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート