アイリスチトセ
アイリスチトセの パーティション
アイリスチトセの パネル式パーティション
パーティション_アコーディオンスクリーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48267740
品番
KA-2065
参考基準価格(税別)
¥162,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
防炎加工タイプのパーティション
幅(mm)
1300
色
アイボリー
高さ(mm)
1650
奥行(mm)
360
材質(キャスター)
樹脂
材質(フレーム)
アルミアルマイト
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません