ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
コンタクト数
12
注文コード
48268965
品番
15110122601000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・コンタクト数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Har-Flex
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
12
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
定格電流(A)
1.1