ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
コンタクト数
16
注文コード
48268999
品番
15120162601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・コンタクト数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Har-Flex
ピッチ(mm)
1.27
コンタクト数
16
行数
2
ボディ向き
ストレート
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
端子種別
はんだ
コンタクトめっき
金
定格電流(A)
1.7
シリーズ番号
1512
取付方式
表面実装