15120262601000 Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート ハーティング 48269053

Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)タイプ基板対基板、電線対基板コンタクト数26注文コード48269053品番15120262601000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
シリーズHar-Flexピッチ(mm)1.27コンタクト数26行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ取付方式表面実装タイプ基板対基板、電線対基板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする