Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個タイプ基板対基板、電線対基板コンタクト数40注文コード48269069品番15120402601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シリーズHar-Flexピッチ(mm)1.27コンタクト数40行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド端子種別はんだ定格電流(A)1.5シリーズ番号1512取付方式表面実装タイプ基板対基板、電線対基板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする