ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48269148
品番
15150802601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基板対基板、電線対基板
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
Har-Flex
端子種別
はんだ
行数
2
定格電流(mA)
700
コンタクト数
80
ボディ向き
ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド