ハーティング
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
端子種別
ワイヤラップ
注文コード
48270234
品番
09185346927
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
端子種別・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
SEK 18
端子種別
ワイヤラップ
行数
2
コンタクト数
34
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド