14010213110160 Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 ハーティング 48271458

Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48271458品番14010213110160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。長さ(mm)9.77タイプスプリングケージ取付方式PCBマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)6行数1コンタクト数2オス・メスメスボディ向き横型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする