仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)8.4深さ(mm)5行数2コンタクト数4ボディ向き横型