ハーティング
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(10個)
注文コード
48271799
品番
14120217001000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Harting har-flexicon 5.08 mmピッチ間隔基板端子台ヘッダ. har-flexicon 5.08 mmピッチ基板端子台ヘッダは、リフローはんだ終端及び黒色熱可塑性樹脂ハウジングを備えています。
材質
銅合金 (コンタクト)
色
黒
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
PCBマウント
ピッチ(mm)
5.08
シリーズ
Har-Flexicon
定格電圧(V)
300
端子種別
スルーホール
定格電流(A)
15
深さ(mm)
12
行数
1
コンタクト数
2
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート