ハーティング
Harting 電源コネクタフード Han HMC シリーズ メス 16 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48272508
品番
19302161441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
コネクタフード
シリーズ
Han HMC
取付方式
ケーブルマウント
オス・メス
メス
範囲
Han B HMC
端子種別
ケーブル
IP等級
IP65
スレッドサイズ
M25×1.5
ボディ向き
トップエントリー
シリーズ番号
1930