※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスチトセ
アイリスチトセの パーティション
アイリスチトセの パネル式パーティション
パーティション_PSAシリーズ パネルA(全面布)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48272536
品番
PSA-1207A
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスを追求した新しいパーティション
幅(mm)
700
色
Bワイン
高さ(mm)
1200
材質(フレーム)
アルミ押出成型
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません