ハーティング
ハーティングの 電気部品
ハーティングの 電気部品その他関連用品
Harting 配線グロメット サーモプラスチック Hanシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48273278
品番
09000005358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
タイプ
(グロメット)丸型
ケーブル径(Φmm)
(最小)10、(最大)11
材質
サーモプラスチック
色
黒
長さ(mm)
(ファンニングストリップ)13
シリーズ
Han