Harting, ロボットケーブル, 16 AWG, コア数:4, 2134シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48273576 品番21349697495006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレート7 / 8-16 コネクタBストレート7 / 8-16 長さ(m)0.6 芯数4 コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4 シース色グレー IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア 断面積(mm2)1.5 動作温度(℃)(Max)+80 仕様IEC61076-2-101. 7/8インチダブルエンドコードセット. Harting製のストレートオス-ストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットの包括的な製品です。7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)タイプを用意しています。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、グレーのPVC又は黒色のPURケーブルで、一方の端がストレート又は角度付きの7/8インチのオス又はメスコネクタで終端されています。. 特長. 高速イーサネットに最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする