コネクタAライトアングル7 / 8-16
コネクタBライトアングル7 / 8-16
長さ(m)0.6
芯数4
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色グレー
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
断面積(mm2)1.5
仕様IEC61076-2-101. 7/8インチダブルエンドコードセット. Harting製のストレートオス-ストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットの包括的な製品です。7/8インチのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極及び5極(4極 + PE)タイプを用意しています。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、グレーのPVC又は黒色のPURケーブルで、一方の端がストレート又は角度付きの7/8インチのオス又はメスコネクタで終端されています。. 特長. 高速イーサネットに最適
適合IEC61076-2-101、ISO/IEC11 801、ISO/IEC24 702、RoHS対応