画像準備中

Harting, ロボットケーブル, 16 AWG, コア数:4, 2134シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48273689 品番21349900495015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAライトアングル7 / 8-16 コネクタB未処理終端 長さ(m)1.5 芯数4 コンタクト数(コネクタA)4 シース色グレー IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア 断面積(mm2)1.5 仕様IEC61076-2-101. 7/8インチシングルエンドコードセット. Harting製の包括的なメスストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットです。7/8インチのフリーエンドのフォーマットで3極(2極 + PE)、4極、5極(4極 + PE)のタイプを用意しています。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多数の業界で使用されている多くのデータネットワーク用途、高速イーサネットに最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、1.5 m、5 m、10 mのグレーのPVC又は黒色のPURケーブルと一緒に供給され、ストレート又は角度付き7/8インチケーブルコネクタの一端のみで終端されます。. 特長. 高速イーサネットに最適 長さ1.5 m、5 m、10 mのコードセットを用意 材質(シース)塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする