仕様HANR M12パネルフィードスルーコネクタ. このHANR M12パネルフィードスルーコネクタには様々なスタイルがあり、事前に組み立て済みのケーブルが付属しています。. ケーブル長は500 mmで、以下を除きフリーエンドです。 ; 707-3771 707-3771 - 48 mm、シールド付き、RJ45コネクタ ; 707-3777 707-3777 - 360 mm、シールド付き、フリーエンド、外側取り付けバージョン ; 707-3822 707-3822 - 700 mm、シールド付き、フリーエンド、内側取り付けバージョン長さ(m)0.5シールドシールドなしコンタクト数(コネクタA)4断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端