仕様HANR M12システムケーブル、Aコード式、オスストレート - メスストレート / ライトアングル. センサ及びアクチュエータをすばやく配線するために、そのまますぐに使用できるHANR M12ケーブル. M12丸型メス - オスIP67コネクタ付きシステムケーブル ケーブル: ハロゲンフリー、導体4 x 0.34 mm2、外径約4.7 mm 品番< 707-3831') 707-3831/、< 707-3834') 707-3834/、< 707-3838') 707-3838/、< 707-3847') 707-3847/、及び< 707-3840') 707-3840/は、ストレートオスコネクタとメスコネクタを装備 品番< 707-3844') 707-3844/、< 707-3853') 707-3853/、< 707-3856') 707-3856/、< 707-3850') 707-3850/、及び< 707-3869') 707-3869/は、ストレートオスコネクタとライトアングルメスコネクタを装備
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色グレー
断面積(mm2)0.34
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12