画像準備中

Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シース色グレー 断面積(mm2)0.34 注文コード48273899 品番21034155404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・シース色・断面積など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様HANR M12システムケーブル、Aコード式、オスストレート - メスストレート / ライトアングル. センサ及びアクチュエータをすばやく配線するために、そのまますぐに使用できるHANR M12ケーブル. M12丸型メス - オスIP67コネクタ付きシステムケーブル ケーブル: ハロゲンフリー、導体4 x 0.34 mm2、外径約4.7 mm 品番< 707-3831') 707-3831/、< 707-3834') 707-3834/、< 707-3838') 707-3838/、< 707-3847') 707-3847/、及び< 707-3840') 707-3840/は、ストレートオスコネクタとメスコネクタを装備 品番< 707-3844') 707-3844/、< 707-3853') 707-3853/、< 707-3856') 707-3856/、< 707-3850') 707-3850/、及び< 707-3869') 707-3869/は、ストレートオスコネクタとライトアングルメスコネクタを装備 材質(シース)ポリウレタン(PUR) コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4 シース色グレー 断面積(mm2)0.34 コネクタAライトアングルM12 コネクタBストレートM12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする